3/22より値下げ!現場を応援

サンコールドボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00382908 品番 20155001BLCOD
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。
保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。
さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。
一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。
蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。

材質ポリプロピレン 質量(kg)3.005 容量(L)16 耐熱温度(℃)-20〜60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×218 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×143 断熱材硬質ウレタンフォーム TKG品番9-0167-0601 種別15S TKG品番(2017)6-0162-0601
注意
※パチン錠(オプション)の取り付けはできません。(15S、20-2I、75のみ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88682255
2016-04-27
用途:
クラッシュアイスの運搬に使用
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

丈夫だが、少々値段が高めですね。
これで長持ちすればいいかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする