キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの 箸立・楊枝入・ナフキン立
バスボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00383014
品番
1621CBP
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強いプラスチック製で使用後の食器の後片付け、食器の保管・運搬・ディスプレイ用等、用途に合わせていろいろな使い方ができます。
材質
ポリエチレン製
仕様
2コンパートメント
耐熱温度(℃)
82
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×397×125
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(大)360×355×120、(小)94×355×120
TKG品番
9-0184-0701
TKG品番(2017)
6-0173-0702
注意
※ABS樹脂製のみ洗浄機対応。ポリエチレン製は、洗浄機にかけると大きく変形する恐れがありますので、予めご了承ください。