折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 00383489 品番 ACCN653×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スタッキング可能!折りたためる収納ボックス
5段まで積み重ね可能
容量違いのものも積み重ね可能
フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計
使わない時はコンパクトに折りたたみ可能
折りたたむとわずか厚さ6.8cm

用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製 材質PP(ポリプロピレン) グレー 容量(L)50 耐荷重(kg)10 フタの有無なし 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×32.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)49.3×33.6×31
注意
※折りたたんだ状態でも積み重ねられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする