曜日別特売
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516

ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516
ACCN659×5 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383516

折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
ベージュ
容量(L)40
内容量1セット(5個)注文コード00383516品番ACCN659×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタッキング可能!折りたためる収納ボックス
5段まで積み重ね可能
容量違いのものも積み重ね可能
フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計
使わない時はコンパクトに折りたたみ可能
折りたたむとわずか厚さ6.8cm

用途
コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製
材質PP(ポリプロピレン)ベージュ容量(L)40耐荷重(kg)10フタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×27.2内寸(幅×奥行×高さ)(cm)49.3×33.6×25.7
注意
※折りたたんだ状態でも積み重ねられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする