折りたたみ台車 Carry おてがるスリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00383638 品番 COT-S(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽快でファッショナブルなキャリー台車
製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg
荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ
回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単
移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)
ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能
50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減
台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に
ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能
前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター

用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン 材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー 質量(kg)3 ベージュ 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター) 床面高さ(mm)106 荷台寸法(mm)390×340 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)890 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 材質(荷台)衝撃耐性PP ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする