hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
hokua(北陸アルミニウム)の セイロ
アルミ長生セイロ〈デラックス〉 一重
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00383802
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
内寸(cm)
28
材質
アルミニウム
質量(kg)
2.91
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
141(蒸すところ)
容量(升)
(1段あたりのご飯)約2.0
スダレ直径(Φmm)
271
TKG品番
9-0410-0203
TKG品番(2017)
6-0372-0203