hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
hokua(北陸アルミニウム)の セイロ
アルミ長生セイロ〈デラックス〉 二重
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00383854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
内寸(cm)
33
材質
アルミニウム
質量(kg)
5.23
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
166(蒸すところ)
容量(升)
(1段あたりのご飯)約4.5
スダレ直径(Φmm)
309
TKG品番
9-0410-0208
TKG品番(2017)
6-0372-0208