hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
hokua(北陸アルミニウム)の セイロ
アルミ 長生セイロ(羽釜用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00383872
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
竹スダレ付
内径(Φmm)
276
呼び寸法(cm)
28cm用
付属品
竹スダレ
材質
アルミニウム
深さ(mm)
132
容量(升)
(ごはん)約2.0
TKG品番
9-0410-0802
TKG品番(2017)
6-0372-0702
注意
※鍋の口径はせいろの内底開口部より大きく、鍋縁部外径せいろ底のそれより小さい鍋をご使用ください。