キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
角型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00384852
品番
1418CTBL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。
色
ブラック
短辺(mm)
356
長辺(mm)
457
耐熱温度(℃)
100
底内寸法(mm)
410×310
TKG品番
9-0849-0203
TKG品番(2017)
6-0761-0203