キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
角型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00384877
品番
1622CTBL
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。
色
ブラック
短辺(mm)
406
長辺(mm)
559
耐熱温度(℃)
100
底内寸法(mm)
510×360
TKG品番
9-0849-0205
TKG品番(2017)
6-0761-0205