キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
角型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00384886
品番
1826CTBL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。
色
ブラック
短辺(mm)
452
長辺(mm)
652
耐熱温度(℃)
100
底内寸法(mm)
615×415
TKG品番
9-0849-0206
TKG品番(2017)
6-0761-0206