キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
角型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00384895
品番
3253CTBL
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。
色
ブラック
短辺(mm)
325
長辺(mm)
530
耐熱温度(℃)
100
底内寸法(mm)
490×285
TKG品番
9-0849-0207
TKG品番(2017)
6-0761-0207