角型カプリトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00385638 品番 CA3646
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ラミネート・滑らかな表面カプリトレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
洗浄機対応

マホガニー 短辺(mm)360 長辺(mm)460 底内寸法(mm)410×320 TKG品番9-0850-1110 耐熱温度(℃)100 TKG品番(2017)6-0762-1110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする