※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
角型カプリトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385647
品番
CA3343
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ラミネート・滑らかな表面カプリトレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
洗浄機対応
色
ウォールナット
短辺(mm)
330
長辺(mm)
430
底内寸法(mm)
380×280
TKG品番
9-0850-1111
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0762-1111