カムトレー(FRP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アンチークパーチメント 耐熱温度(℃)100 注文コード00385814 品番1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は色・耐熱温度・品番など143種類から選べます 他の種類を見る

長持ちするために作られています。
アルミニウム枠の補強。トレーの端に組み込まれていて、強度と堅固さがさらに高められているため、ひび、こわれ、そりをふせいでいます。
積み重ね突起は8箇所あり、トレー同士の密着を防止し、バランスよく積み重ねられるとともに、トレーを取りやすくしています。
積み重ね突起により、積み重ねられた各トレーの間のわずかな空間を空気がスムーズに流れ、湿気を防ぐので乾燥が早く衛生的です。(ドライスタック効果)
洗浄機対応

耐熱温度(℃)100 色番101 底内寸法(mm)380×270 TKG品番9-0851-0103 TKG品番(2017)6-0763-0103 アンチークパーチメント 短辺(mm)303 長辺(mm)414

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00385814 1216 74288263 1216 キャンブロ カムトレー キャンブロ キャンブロ カムトレー キャンブロ 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする