カムトレー(FRP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 耐熱温度(℃)100 注文コード00386146 品番1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は色・耐熱温度・品番など143種類から選べます 他の種類を見る

長持ちするために作られています。
アルミニウム枠の補強。トレーの端に組み込まれていて、強度と堅固さがさらに高められているため、ひび、こわれ、そりをふせいでいます。
積み重ね突起は8箇所あり、トレー同士の密着を防止し、バランスよく積み重ねられるとともに、トレーを取りやすくしています。
積み重ね突起により、積み重ねられた各トレーの間のわずかな空間を空気がスムーズに流れ、湿気を防ぐので乾燥が早く衛生的です。(ドライスタック効果)
洗浄機対応

耐熱温度(℃)100 色番148 底内寸法(mm)380×270 TKG品番9-0851-0145 TKG品番(2017)6-0763-0145 ホワイト 短辺(mm)303 長辺(mm)414

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00386146 1216 74288297 1216-WH キャンブロ カムトレー キャンブロ キャンブロ カムトレー キャンブロ 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする