キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
TKG軽量タイプカムトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00387257
品番
1014JN
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通常のカムトレーより約30%軽く作られています。
洗浄機対応
色
アンチークパーチメント
質量(g)
290
短辺(mm)
270
長辺(mm)
349
底内寸法(mm)
310×230
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0855-0201
TKG品番(2017)
6-0765-0101