TKG軽量タイプカムトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00387284 品番 1216JN
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

通常のカムトレーより約30%軽く作られています。
洗浄機対応

カントリーオーク 質量(g)400 短辺(mm)303 長辺(mm)414 底内寸法(mm)380×270 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-0855-0204 TKG品番(2017)6-0765-0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする