TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
SAサービストレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00387293
品番
12インチ
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、シート:ポリ塩化ビニール
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
22
底内径(Φmm)
265
寸法(inch)
12
TKG品番
9-0854-0201
TKG品番(2017)
6-0771-0201