TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
SAサービストレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00387302
品番
14インチ
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、シート:ポリ塩化ビニール
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
22
底内径(Φmm)
317
寸法(inch)
14
TKG品番
9-0854-0202
TKG品番(2017)
6-0771-0202