TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
SAサービストレー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00387318
品番
16インチ
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、シート:ポリ塩化ビニール
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
21
底内径(Φmm)
368
寸法(inch)
16
TKG品番
9-0854-0203
TKG品番(2017)
6-0771-0203