カーボンヒートベルト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00388346 品番 EH32230-BS014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)

仕様ヒートポイント:腰1ヶ所 セット内容発熱ユニット・RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024 ブラック サイズF ウエスト(cm)71〜90 連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約15(中)約9、、(強)約6 素材ポリエステル
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする