EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389

EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389
EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389
EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389
EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389
EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389
EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389
EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389
EH32240-BS012 カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00388389

カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00388389品番EH32240-BS012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。

仕様●ヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)ブラックサイズM股下(cm)76ウエスト(cm)76連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5素材(前身)ポリエステル、(中綿)ポリエステル、(後身)レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする