サンエス
カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
00388416
品番
EH32240-BS012
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。
仕様
●ヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)
色
ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94
連続使用時間(時間)
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5
素材
(前身)ポリエステル、(中綿)ポリエステル、(後身)レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。