ステンアイプレート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00391819 品番 15-130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)31.5 寸法d(mm)5.4 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)22 寸法B2(mm)35 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)50 寸法h(mm)21 寸法A2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする