HITO-KAN(ヒトカン) とろけるクレンジングバーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00392589 品番60g
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340

しっかり「落とす」×たっぷり「潤う」。潤いと洗浄力を兼ね備えた優れもの!
クリームとオイルの中間のような使い心地で人気。
油分を多く含んでいるため肌にのせて馴染ませることでメイクを乳化させ、しっかりオフしてくれます。一度ですっきり洗い流せる手軽さも人気の秘訣。
体温でとろけるように肌で溶けていくため、メイクと馴染みやすいのもポイント。また、メイクを馴染ませる際に肌にかかってしまう負担を軽減することができます。
お肌を保護する美容成分が82%含まれているため、洗い上がりはしっとりしているのが特徴。そのため、クレンジングでよくあるつっぱり感もあまり感じません。
毎日のクレンジングで、落とし切れていないメイク汚れや古い角質を丁寧に洗い落し、たっぷりの美容成分が美容液感覚でたっぷりの潤いをお肌に与えます。
ヒト幹細胞内用液を配合:幹細胞とはコラーゲンやヒアルロン酸などの美容成分を作り出すための原料となる主成分です。注目のヒト幹細胞培養液が導く、自身に満ちた輝きを。

成分ミネラルオイル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、合成ワックス、イソノナン酸イソトリデシル、他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする