ATTOGRIP(アットグリップ) AT-E-360

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00396107 品番870-135
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥71,797
販売価格(税別)
65,270

1台2役のコンパクト昇降手すり。
こだわりのコンパクトサイズ。
どこからでも握りやすい手すり。
手すりの角度調整ができます。2階以上の集合住宅では玄関に段差がないので、立位保持や座位保持のため水平仕様がおススメです。戸建や集合住宅1階の玄関では、上がりかまちがあり、昇降運動のために傾斜仕様がおススメです。
マットは素足でも痛くない。

材質手すり:半硬質塩化ビニル樹脂・アルミ、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸:アルミ、各樹脂パーツ:ASA樹脂、ベースプレート:スチール、端面保護カバー:塩化ビニル樹脂、保護マット:塩化ビニル樹脂、踏み台:スチール 質量(kg)約16.6 サイズ(cm)ベース部:幅60×長さ60、(手すり部高さ)水平時:81〜104・傾斜時:86〜109 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする