島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
伸縮ジョイントレザーステッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00396789
品番
69-NL1 ブラウン
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるレザー柄ステッキ。
細型ネックタイプで、握りやすく、安定して使用できます。
サイズ(cm)
長さ66〜96.5(13段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.0
●パイプ径/上部:2.0、下部:約1.3〜1.6
材質
本体:アルミ・再生皮革、グリップ:PP・TPR樹脂、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
約280
取得規格
SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)
12