エヌ・ティ・シー
エヌ・ティ・シーの ベッド関連
エヌ・ティ・シーの 防水シーツ
吸収拡散防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00397245
品番
ピンク
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸収拡散に優れたシーツです。
濡れても表面はすぐにサラサラ、褥瘡予防にも最適。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンフィルム
加工
防水加工
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×145