CSURS44363V 610ベンチ移動カムシェルビングセット 4段 キャンブロ 00397888

610ベンチ移動カムシェルビングセット 4段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00397888 品番CSURS44363V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,600
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
キャスターはキャンブロ カムシェルビング用自在キャスターストッパー付CSSB(2ヶ組)×1、カムシェルビング用自在キャスターCSCS(2ヶ組)×1のセットです。

奥行(mm)610 間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×890 段数4 キャスター自在キャスターストッパー付(CSSB×2個)、自在キャスター(CSCS×2個) 耐冷温度(℃)-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする