ウエル
ウエルの 衣服関連
ウエルの 衣類 利用者用
ウエルの インナー 利用者用
婦人三分袖前開きシャツ(縫い目が外側・ワンタッチテープ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398040
品番
43283 M 杢ピンク
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肌が弱い方に。縫い目や洗濯ネームが肌に当たらないよう外側になっています。
肩回りがゆったりする「ラグラン袖」なので、腕や肩が動かしやすく着脱もしやすい。
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ(cm)
【適応身長】M:154〜162・L:154〜162・LL:154〜162、(バスト)M:79〜87・L:86〜94・LL:93〜101
使用機器
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可