白鷺ニット工業
白鷺ニット工業の 衣服関連
白鷺ニット工業の 衣類 利用者用
白鷺ニット工業の インナー 利用者用
快い インド綿 7分袖 婦人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398767
品番
Q5013T ピンク LL
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。
材質
綿100%
サイズ(cm)
【身丈】M:64・L:67・LL:70【胸囲】M:79〜87・L:86〜94・LL:93〜101
加工
抗菌加工、防臭加工
使用機器
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
使用環境
通年用、婦人用