快い インド綿 7分袖 紳士用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00398801 品番Q0012T ホワイト LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。

材質綿100% サイズ(cm)【身丈】M:68・L:71・LL:74【胸囲】M:88〜96・L:96〜104・LL:104〜112 加工抗菌加工、防臭加工 使用機器洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 使用環境通年用、紳士用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする