白鷺ニット工業
白鷺ニット工業の 衣服関連
白鷺ニット工業の 衣類 利用者用
白鷺ニット工業の インナー 利用者用
快い インド綿 7分袖 紳士用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398810
品番
Q0012T ホワイト L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。
材質
綿100%
サイズ(cm)
【身丈】M:68・L:71・LL:74【胸囲】M:88〜96・L:96〜104・LL:104〜112
加工
抗菌加工、防臭加工
使用機器
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
使用環境
通年用、紳士用