白鷺ニット工業
白鷺ニット工業の 衣服関連
白鷺ニット工業の 衣類 利用者用
白鷺ニット工業の インナー 利用者用
ボクサーブリーフ 2色2枚組 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00399126
品番
Q0365T 黒+グレー L
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2重構造で漏れを素早く吸収。
材質
綿100%
サイズ(cm)
【身丈】M:33・L:35・LL:37、(ウエスト)M:76〜84・L:84〜94・LL:94〜104
加工
抗菌加工、防臭加工
使用機器
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
容量(cc)
吸水量目安:約5