ほんとうにすべらないお箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1膳 注文コード00399187 品番HSS-010 フォグクリアグリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スタッドレス加工でツルっとした麺類やこんにゃくも簡単につまめる!
特許取得済みの特殊加工スタッドレス加工。
箸先が「角形状」だから断然掴みやすい。
ご年配の方も力を入れずに使いやすい。
天然木の風合いを感じられる仕上げ。
家庭用食洗機対応で片付けらくらく♪

材質天然木、持ち手部:アクリルウレタン、箸先部:蜜蝋 質量(g)約13 サイズ(cm)長さ23 使用機器食洗機可、乾燥機可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする