介援隊
介援隊の 入浴関連
介援隊の 清拭用品
介援隊 トイレに流せるふわももシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
00399327
品番
CX-08007 72枚入
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
やわらか素材で肌にやさしい。トイレに流せるおしりふきです。
保湿成分モモ葉エキス配合。お肌にやさしいやわらか素材。
無添加で体にも使用できます。ノンアルコール、無香料、パラベン・PG不使用。
成分
水、安息香酸Na、DPG、グルコノラクトン、グルコン酸Ca、他
材質
パルプ、レーヨン
タイプ
トイレに流せるタイプ
サイズ(cm)
(1枚当たり)/約14×20
香り
無香料、ノンアルコール