※使用例
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
8仕切 グラスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00400024
品番
8HG414
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。
持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。
カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×254×143
有効深さ(mm)
108
質量(kg)
1.35
タイプ
ハーフ
仕切内寸法(mm)
102×109
TKG品番
9-1258-0101
TKG品番(2017)
6-1132-0101