※使用例
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
8仕切 グラスラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00400042
品番
8HG712
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。
持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。
カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×254×225
有効深さ(mm)
190
質量(kg)
2.17
タイプ
ハーフ
仕切内寸法(mm)
102×109
TKG品番
9-1258-0103
TKG品番(2017)
6-1132-0103