※使用例
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
8仕切 グラスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00400058
品番
8HG918
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。
持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。
カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×254×267
有効深さ(mm)
231
質量(kg)
2.56
タイプ
ハーフ
仕切内寸法(mm)
102×109
TKG品番
9-1258-0104
TKG品番(2017)
6-1132-0104