サンプラントマイルド (粉末) (塩素系 除菌・消臭・洗浄剤)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00400742 品番-
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。
衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。
約2年間の長期保存が可能です。
金属をほとんど腐食しません。
病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。
汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。

使用場所介護現場 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 質量(kg)2.5 主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安10Lの水に対し15〜30g TKG品番9-1319-0501 TKG品番(2017)6-1179-0501 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00400742
2019-02-14
用途:
食品機械の殺菌
製造業

固形状でないため、計量し易く、水にも溶けやすいので継続して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする