LION(ライオン)
LION(ライオン)の 洗剤
LION(ライオン)の キッチン・厨房用洗剤
LION(ライオン)の キッチン周り洗剤
業務用 タフナーR
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00401047
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
厨房内の頑固な汚れを分析し、専用商品として開発した高性能洗浄剤です。高温でもOK!
無リン
使用場所
厨房
液性
アルカリ性
用途
グリドル、フライヤー、オーブン等こびり付いた油や汚れの洗浄
成分
界面活性剤
質量(kg)
4
希釈倍率
原液〜20倍
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1181-0901
医薬品医療機器等法
医薬部外品