賞味期限製造後1年
原材料スイートコーン(アメリカまたは日本)、でん粉、砂糖、クリーミングパウダー、デキストリン、食用加工油脂、食塩、乳糖、全粉乳、オニオン、チーズ、じゃがいも、コーンバターパウダー、バターソテーオニオンパウダー、濃縮ホエイ、乳たん白、チキンエキス、酵母エキス、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉
栄養成分(100g当たり)エネルギー418kcal、たんぱく質5.6g、脂質14.0g、炭水化物69.2g、食塩相当量5.61g