レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Google Pixel 8a ディズニー / Like standard TPUソフトケース キラキラ/ミッキーマウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402766
品番
RT-DGP8AA/MKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
(C) Disney
カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
ミッキーマウス
タイプ
ケース型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
カメラレンズ保護/高透明/耐衝撃/ストラップホール付