BR304C ケルヒャー 業務用ハンディスクラバー ケルヒャー 00403348

ケルヒャー 業務用ハンディスクラバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403348 品番BR304C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350,000

いつでも、誰でも、どこでも、本格的に床洗浄
美観維持と清掃コストの削減はケルヒャー床洗浄機から

電源(V)単相100 タンク容量(L)(洗浄水)4、(汚水)4 質量(kg)11 付属品ローラーブラシ(赤)1本、スクイジーセット(ブルー)2本 材質本体:PP、ハンドル:PP、スティック:スチール 消費電力(W)650 回転数(min-1[r.p.m])(ブラシ)1450 圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×1180 作業レベル200m2/h 作業面サイズ(mm)幅/(洗浄)300、(吸引)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00403348 BR304C 86233061 1.783-222.0 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 1台 349,800 税込384,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする