曜日別特売
UCFCX07D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00403557

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)35取付ボルトの呼びM10注文コード00403557品番UCFCX07D1
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法A(mm)37寸法A0(mm)50.2寸法A1(mm)26寸法A2(mm)9寸法A3(mm)11寸法B(mm)49.2寸法H3(mm)92寸法J(mm)111寸法J1(mm)78.5寸法L(mm)133寸法N(mm)11寸法S(mm)19軸径(Φmm)35形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形取付ボルトの呼びM10基本静定格荷重Cor(N)17.8基本動定格荷重Cr(KN)29.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする