NTN(エヌティーエヌ)
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
100
注文コード
00403794
品番
UCFCX20D1
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
100
形状
印ろう付き丸フランジユニット
トラスコ品番
819-7139
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
18.3
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方