モップリンガー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404258 品番 36908
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強い衝撃に耐えられるよう、一体構造になっています。
バケットは積み重ねができるので収納スペースをとりません。又、本体は補強リブがユニークなデザインで施されて、堅牢な仕上がりです。
キャスターはモップのくずなどが巻きにくい構造になっています。
モップリンガ―の適用モップ重量は、横幅は21cmまでですが、ボリュームは業務用、工場用向けの少し大きめの欧米諸国スタンダードサイズになります。

容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×470×914 適合21cm幅モップ 材質ポリエチレン レッド TKG品番9-1356-0104 TKG品番(2017)6-1214-0104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
店舗清掃時
卸売・小売業

値段的には少し高いですが、しっかりした製品で使いやすく満足しています。

対象商品:
00404224
2016-08-25
用途:
床の清掃

通常売っている幅24cmのモップが入りません。
また、最後まで狭まらないため(構造上の問題で)モップが絞りきれません。ひどい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
より詳細な適合モップの情報を追記いたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする