本体

05-5197-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 00404726 05-5197-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 00404726 05-5197-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 00404726 05-5197-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 00404726

レジェンド キャリーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404726 品番 05-5197-10
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安心のTSAロック付きで、光沢があり、光の反射によって高級感が出ます。
本体表側中央に"LEGEND"のエンブレム。
四輪キャスターは360°回転、自由自在に方向転換ができる四輪タイプなので、改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。
メインルーム内装はファスナー付きの収納スペースと、衣類などが固定できるバンド付きです。

用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ブラック 質量(g)約3080 内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×23.5×57 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×23×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする