本体

BAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404857 品番24-0359-10
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

熟練の鞄職人が丁寧に仕上げた安心の品質。兵庫県の豊岡製フルオープン型ブリーフケースです。
本体生地にはビジネスバッグでは珍しいカーボン調の柄を施した合成皮革を使用。
見る角度や光の反射によって光沢感が変化し、豊かな表情を楽しむことができます。
本体メインルームはフルオープン式で、中にはファスナーポケット、ペン差し、オープンポケット、中仕切りを装備。
本体前後にアオリポケットが付いています。
また、ショルダーベルト装着で肩から掛けられて手も塞がりません。

用途通勤・営業・出張に。 材質合成皮革(カーボン調) ブラック 質量(g)約1060 ポケット数【本体前面】オープンポケット×1【メインルーム】オープンポケット×2、ペンホルダー×2、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×11×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする